Motion
29507-4985

GARLOCK KLOZURE
29507-4985

Isolant de roulement - 0.6260 po, 15.90 mm de large
N° D’ARTICLE MI14384724
N° MFR29507-4985
Prix853.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29507-4985

Isolant de roulement - 0.6260 po, 15.90 mm de large
N° D’ARTICLE MI14384724
N° MFR29507-4985
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
Prix853.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    +/-0.015 po
  • Diamètre à l’alésage
    5.5120 po
  • Largeur totale
    0.6260 po
  • Taille de l’arbre
    4.528 po
  • Largeur
    0.6260 po, 15.90 mm

Détails

  • Configuration
    Bride, petite section transversale
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    3926904590
  • Matériel
    PTFE chargé de verre
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Type de désalignement
    +/-0.020
  • Matériau du joint torique
    FKM conforme à la FDA
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Série
    CARTE ISO
  • Matériau du stator
    PTFE chargé de verre
  • Matériau de l’anneau d’unification
    PTFE rempli de graphite
  • CUP_NON
    717744910099

Aperçu

Description du fabricant
ISO-GARD 15 % VERRE BLEU PTFE REMPLI