Motion
DG1-AB-3X1.5-62-CD4

MOSHERFLO PUMPS
DG1-AB-3X1.5-62-CD4

Pièce et accessoire de pompe ANSI - Acier inoxydable, pour pompe ANSI taille 3X1.5-62
N° D’ARTICLE MI14387478
N° MFRDG1-AB-3X1.5-62-CD4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOSHERFLO PUMPS
DG1-AB-3X1.5-62-CD4

Pièce et accessoire de pompe ANSI - Acier inoxydable, pour pompe ANSI taille 3X1.5-62
N° D’ARTICLE MI14387478
N° MFRDG1-AB-3X1.5-62-CD4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    GROUPE I
  • Taille de la pompe
    3X1.5-62

Détails

  • Fait sur commande
    OUI
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de pompe
    MOSHERFLO-DMIII

Aperçu

Description du fabricant
DG1-AB-3X1.5-62-CD4 DMIIIG1 3X1.5-62 PUM
  • Joints labyrinthe Inpro – Standard
  • Performance réglable
  • Paliers et arbres plus grands
  • Jauge de température du roulement
  • Adaptateur de cadre en acier au carbone
  • Réglage de la turbine externe
  • Site Bullseye 3-D - Verre
  • Cadre strié et pieds de carcasse
  • Impulseur à aubes inversées spécialement conçu
  • Garantie de 12 mois
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon