Motion
DG2-A80-6X4-10-WCB

MOSHERFLO PUMPS
DG2-A80-6X4-10-WCB

Pièce et accessoire de pompe ANSI - Acier au carbone, utiliser avec la taille de pompe ANSI 6X4-10*
N° D’ARTICLE MI14387492
N° MFRDG2-A80-6X4-10-WCB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOSHERFLO PUMPS
DG2-A80-6X4-10-WCB

Pièce et accessoire de pompe ANSI - Acier au carbone, utiliser avec la taille de pompe ANSI 6X4-10*
N° D’ARTICLE MI14387492
N° MFRDG2-A80-6X4-10-WCB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    GROUPE II
  • Taille de la pompe
    6X4-10*

Détails

  • Fait sur commande
    OUI
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de pompe
    MOSHERFLO-DMIII

Aperçu

Description du fabricant
DG2-A80-6X4-10-WCB DMIIIG2 6X4-10 POMPE W
  • Joints labyrinthe Inpro – Standard
  • Performance réglable
  • Paliers et arbres plus grands
  • Jauge de température du roulement
  • Adaptateur de cadre en acier au carbone
  • Réglage de la turbine externe
  • Site Bullseye 3-D - Verre
  • Cadre strié et pieds de carcasse
  • Impulseur à aubes inversées spécialement conçu
  • Garantie de 12 mois