Spécifications
Détails
- Type d’accessoireEmbout polyvalent VersaTrack
- CouleurGris
- Caractéristiques et avantages• PROLONGEZ VOS RAILS : Combine de façon transparente plusieurs rails VERSATRACK. installé de bout en bout• CONNEXION 5 : Comprend quatre joints qui peuvent connecter jusqu’à 5 rails• RÉSISTANCE : Ajoute de la force aux joints entre les rails• LOOK PROPRE : Aide à créer un look épuré créé avec plusieurs rails• INSTALLATION FACILE : Glissez dans les rainures des rails VERSATRACK .• COMPATIBLE AVEC VERSATRACK : Fait partie du système de cloison sur rail VERSATRACK qui vous offre une méthode personnalisée pour monter vos outils, armoires et équipement directement sur le mur
Aperçu
- PROLONGEZ VOS RAILS : Combine harmonieusement plusieurs rails VERSATRACK de bout en bout installés
- CONNECT 5 : Comprend quatre joints qui peuvent connecter jusqu’à 5 rails
- RÉSISTANCE : ajoute de la résistance aux joints entre les rails
- LOOK PROPRE : Aide à créer un look épuré créé avec plusieurs rails
- INSTALLATION FACILE : Glissez-vous dans les rainures des rails VERSATRACK.
- COMPATIBLE AVEC VERSATRACK : Fait partie du système de mur sur rail VERSATRACK qui vous offre une méthode pratique et personnalisée pour monter vos outils, vos armoires et votre équipement directement au mur