Spécifications
Détails
- Type d’accessoireÉtagère métallique polyvalente VersaTrack
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• SYSTÈME DE VERROUILLAGE HOOKTITE : Se verrouille solidement sur la cloison• CONCEPTION DE LA BOUCLE : Permet d’utiliser un cordon élastique pour fixer une échelle au crochet• REVÊTEMENT PRÉVENANT LES RAYURES ET LA CORROSION : Le crochet en acier robuste est recouvert d’un matériau antidérapant• Prend en charge jusqu’à 25-lbs• applications courantes incluant l’organisation du garage• Comprend (1) crochet d’échelle VERSATRACK
Aperçu
- SYSTÈME DE VERROUILLAGE HOOKTITE : Se verrouille solidement sur la paroi de la chenille
- CONCEPTION DE BOUCLES : Permet d’utiliser un cordon élastique pour fixer une échelle au crochet
- LE REVÊTEMENT ÉVITE LES RAYURES ET LA CORROSION : Le crochet en acier robuste est recouvert d’un matériau antidérapant
- Prend en charge jusqu’à 25 lb
- Les applications courantes comprennent l’organisation du garage
- Comprend (1) crochet d’échelle VERSATRACK