Spécifications
Détails
- Type d’accessoireCrochet de vélo VersaTrack
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• SYSTÈME DE VERROUILLAGE HOOKTITE : Se verrouille solidement sur la paroi du rail• LE REVÊTEMENT ÉVITE LES RAYURES ET LA CORROSION : Le crochet en acier robuste est recouvert d’un matériau antidérapant• Supporte jusqu’à 35 lb
Aperçu
- SYSTÈME DE VERROUILLAGE HOOKTITE : Se verrouille solidement sur la paroi de la chenille
- LE REVÊTEMENT ÉVITE LES RAYURES ET LA CORROSION : Le crochet en acier robuste est recouvert d’un matériau antidérapant
- Prend en charge jusqu’à 35 lb