Motion
CMST98269BK

CRAFTSMAN
CMST98269BK

CMST98269BK
N° D’ARTICLE MI14396740
N° MFRCMST98269BK
Prix633.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMST98269BK

CMST98269BK
N° D’ARTICLE MI14396740
N° MFRCMST98269BK
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
Prix633.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Optimisez votre productivité dans le garage avec le coffre 6-Drawer S2000 40.5-in . Non seulement ce coffre offre-t-il amplement d’espace de rangement pour de nombreuses tailles d’outils, mais il intègre également plusieurs fonctionnalités qui vous aident à en faire plus tout au long de la journée. Gardez vos batteries d’outils électriques chargées et prêtes à l’emploi grâce à la barre d’alimentation intégrée qui accepte les entrées d’alimentation standard et les cordons USB. Le tiroir à fermeture en douceur et résistant glisse silencieusement pour se fermer sans claquer afin de prolonger la durée de vie de ce coffre à outils polyvalent.
  • Couleur
    Noir

Aperçu

Description du fabricant
CMST98269BK S2000 41IN 6DWR OUVERT TILL CH
  • PRATIQUE INTÉGRÉE : Rechargez les piles et les appareils électroniques avec une barre d’alimentation à 6 prises et à double entrée USB
  • PERSONNALISEZ VOTRE ESPACE DE RANGEMENT : Trous de panneau perforé le long du mur arrière pour la personnalisation
  • ACCÈS RAPIDE À LA ZONE DE CHARGE grâce à des jambes de force à gaz qui soutiennent le couvercle du coffre à outils
  • PASSE-PARTOUT SUPÉRIEUR GAUFRÉ POUR UNE PROTECTION DE SURFACE avec doublures de tiroir sous le couvercle et dans chaque tiroir
  • LES DIAPOSITIVES DE TIROIR HAUTE STABILITÉ supportent 100 lb d’outils, de pièces et d’accessoires
  • FABRIQUÉ POUR DURER : construction à cadre en I en acier de calibre 18-20 et pare-chocs supérieurs
  • ESPACE DE RANGEMENT EXPANSIF : 10,992 pouces cubes de rangement
  • SAFEGUARD VOS OUTILS avec clé surmoulée et système de verrouillage interne
  • MOBILITÉ DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE : Grande poignée télescopique pleine prise
  • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS AVEC DU MATÉRIEL MONDIAL : Forgé à Sedalia, Missouri
  • Comprend : (6) doublures de tiroir dans chaque tiroir, passe-partout supérieur pour coffre à outils, ensemble de clés, coffre à outils.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon