Motion
70804106147 NANO-LOK AUTORÉTRACTABLE PERSONNEL À DEUX PATTES. LIGNE DE VIE, WEB C

3M
70804106147 NANO-LOK PERSONAL TWIN-LEG SELF RETRACT. LIFELINE, WEB C

Longes autorétractables, cordage de sécurité et limiteur de chute - Capacité de poids 190 kg, 9.6 po de long, matériau Web
N° D’ARTICLE MI14403667
N° MFR70804106147 NANO-LOK PERSONAL TWIN-LEG SELF RETRACT. LIFELINE, WEB C
Prix937.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
70804106147 NANO-LOK PERSONAL TWIN-LEG SELF RETRACT. LIFELINE, WEB C

Longes autorétractables, cordage de sécurité et limiteur de chute - Capacité de poids 190 kg, 9.6 po de long, matériau Web
N° D’ARTICLE MI14403667
N° MFR70804106147 NANO-LOK PERSONAL TWIN-LEG SELF RETRACT. LIFELINE, WEB C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix937.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.6 po
  • Longueur totale
    1.83 m
  • Poids
    6.9 lb

Détails

  • Capacité
    190 kg
  • Couleur
    Bleu
  • Connexion du faisceau
    Connecteur à broche unique
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique en nylon
  • Matériau du cordage de sécurité
    Web
  • Matériau de la ligne
    Web
  • Nombre de jambes
    2
  • Type
    Cordon d’assujettissement autorétractable à connexion rapide à deux jambes - Web

Aperçu

Description du fabricant
70804106147 NANO-LOK PERSONNEL
  • Conception compacte et légère
  • Système de freinage à détection de vitesse à activation rapide
  • Boîtier en thermoplastique durable
  • Boucle d’ancrage pivotante
  • Connecteur intégré pour fixation directe au harnais
  • Absorbeur d’énergie externe haute capacité et indicateur d’impact
  • Équipé de RFID et compatible avec le système de gestion des stocks
  • Disponible en plusieurs styles et configurations