Motion
CMEC6150

CRAFTSMAN
CMEC6150

CMEC6150
N° D’ARTICLE MI14418635
N° MFRCMEC6150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMEC6150

CMEC6150
N° D’ARTICLE MI14418635
N° MFRCMEC6150
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Compresseur sans huile
    Sans huile
  • Configuration du réservoir
    Crêpe

Aperçu

Description du fabricant
CMEC6150 6-GALLON GÂTEAU PORTATIF
  • PORTABILITÉ : une crêpe de 6 gal maximise la portabilité et l’air emmagasiné
  • AUCUN ENTRETIEN : Pompe durable, sans huile pour une longue durée de vie et sans glissière d’entretien fermée
  • PRESSION ADÉQUATE : 150 PSI max. pour assurer une pression d'enclenchement adéquate pour une variété d'applications
  • TEMPS DE RÉCUPÉRATION RAPIDE : 2.6 pi3/min* à 90 PSI permet un temps de récupération rapide du compresseur