Motion
FX12BK004
Moteur à usage général - 1800 tr/min / 1500 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 190/380 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, continu
N° D’ARTICLE MI14419506
N° MFRFX12BK004
Prix642.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1800 tr/min / 1500 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 190/380 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, continu
N° D’ARTICLE MI14419506
N° MFRFX12BK004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix642.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1, F2/F3 Capable
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur à usage général, 0.50 et 0.50 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, 56C images, TEFC
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    M
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal ou vers le haut ou vers le bas
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380 V, 230/460 V
  • Type de montage
    Base boulonnée
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 1500 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    691720115190

Aperçu

Description du fabricant
FX12BK004 1/2HP, 1800RPM, 56C, 3PH, 60HZ
  • Un moteur FLEX-IN-1™ remplace 18 moteurs à usage général