Motion
40X80X8  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
40X80X8 HMSA10 RG

Tige de 40 mm de diamètre, diamètre extérieur de 80 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI14431138
N° MFR40X80X8 HMSA10 RG
Prix4.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
40X80X8 HMSA10 RG

Tige de 40 mm de diamètre, diamètre extérieur de 80 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI14431138
N° MFR40X80X8 HMSA10 RG
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
Prix4.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Poids
    0.08267 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PETIT CALIBRE 40X80X8 HMSA10 RG