ARO CORP 99650632
Pompe à membrane non métallique Pro Sery - Bride 2 po ANSI/DIN, 145 gal/min max., 120 psi max., 2 po entrée/sortie, 1/4 po dia. Matières solides max, déplacement moyen de 0.720 gal, section fluide en polypropylène, bille Santoprene®, section centrale en fonte, siège en polypropylène, membrane Santoprene