ARO CORP 81437410
Pompe à membrane non métallique Pro Sery - Bride 2 po ANSI/DIN, 145 gal/min max., 120 psi max., 2 po entrée/sortie, 1/4 po dia. Matières solides max., cylindrée moyenne 0.720 gal, section fluide en polypropylène, bille PTFE, section centrale en aluminium, siège de clapet en polypropylène, membrane PTFE/santoprène