Motion
01018ST3QAP215T-W22

WEG ELECTRIC CORP
01018ST3QAP215T-W22

Moteur à usage défini - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446460
N° MFR01018ST3QAP215T-W22
Prix3,576.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01018ST3QAP215T-W22

Moteur à usage défini - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446460
N° MFR01018ST3QAP215T-W22
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
Prix3,576.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    NU308
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    189 lb, 85.729 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Robuste;Cadre en fonte;Inpro/Seal;Ieee-841;Ral 5009 202E (Iso 12944 à C4); Polyester par immersion et cuisson;Système de redressement en acier inoxydable;Axe en acier au carbone Sae 4140 ; Ventilateur en plastique conducteur
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :10, F#213/5T, TR/MIN :1800, 460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Service intense
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    NU-308, C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.917
  • Couple de pleine charge
    29.8 pi-lb;40.4 N-m
  • HP
    10 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • Code KVA
    H
  • kW
    7.5 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    01018ST3QAP215T-W22
  • Catégorie de moteur
    Service intense
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207 C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 01018ST3QAP215T-W22 10HP 4P 213/5T