Motion
E0.7536XT3WAX80F3-W2

WEG ELECTRIC CORP
E0.7536XT3WAX80F3-W2

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 230 V, 400 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 3000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446750
N° MFRE0.7536XT3WAX80F3-W2
Prix2,610.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E0.7536XT3WAX80F3-W2

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 230 V, 400 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 3000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446750
N° MFRE0.7536XT3WAX80F3-W2
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
Prix2,610.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    56.7 lb, 25.7187 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Zones dangereuses Iec - Ex/Atex; Ex-Db;Ic411 - Tefc;B3T;Thermistance - 2 fils 1 par phase 150°C;Imprégnation de polyester par immersion et cuisson; Doubles cosses de mise à la terre; Capuchon de roulement à anneau circulaire
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Haut
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Description
    HP :1, F#80, TR/MIN :3000, 220-230-240/380-400-415//460 V, TEFC
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6204 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Induction triphasée
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.81
  • Couple de pleine charge
    1.85 pi-lb;2.51 N-m
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E0.7536XT3WAX80F3-W2
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 400 V
  • Type de montage
    Pieds Iec B3
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    230 V, 400 V

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR E0.7536XT3WAX80F3-W2 0.75KW 2P 80