Motion
E00236XT3WAX90LF3-W

WEG ELECTRIC CORP
E00236XT3WAX90LF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 3 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 220-240 V, 380-415 V, 460 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 3000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446756
N° MFRE00236XT3WAX90LF3-W
Prix3,159.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E00236XT3WAX90LF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 3 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 220-240 V, 380-415 V, 460 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 3000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446756
N° MFRE00236XT3WAX90LF3-W
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
Prix3,159.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    98 lb, 44.45 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Zones dangereuses Iec - Ex/Atex; Ex-Db;Ic411 - Tefc;B3T; Châssis en fonte; Isolation de classe F; Thermistance - 2 fils 1 par phase 150°C
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Haut
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Description
    HP : 3, F#90S/L, TR/MIN : 3000, 220-230-240/380-400-415//460 V, TEFC
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Induction triphasée
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.863
  • Couple de pleine charge
    5.40 pi-lb;7.32 N-m
  • HP
    3 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • kW
    2.2 kW
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    220-240 V, 380-415 V, 460 V
  • Type de montage
    Pieds Iec B3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6204 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle à double joint
  • Tension
    220 à 230 à 240 V, 380 à 400 à 415 V, 460 V

Aperçu

Description du fabricant
E00236XT3WAX90LF3-W MOTEUR 2.2KW 2P 90S/L