Motion
E02236XT3YAX180MF3-W

WEG ELECTRIC CORP
E02236XT3YAX180MF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 30 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 400 V, 690 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 3000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446780
N° MFRE02236XT3YAX180MF3-W
Prix14,624.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E02236XT3YAX180MF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 30 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 400 V, 690 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 3000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446780
N° MFRE02236XT3YAX180MF3-W
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
Prix14,624.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1
  • Poids
    564 lb, 255.826 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Zones dangereuses Iec - Ex/Atex; Ex-Db; Ic411 - Tefc; Ie3 ; Châssis en fonte; Thermistance - 2 fils 1 par phase 150°C;Système de graissage à l'extrémité entraînement et sans entraînement
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Haut
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Description
    W22Xdb IE3 22 kW 2P 180M/L 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
  • Mot-clé de description
    Antidéflagrant
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6311 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Courant de pleine charge
    23.1 A, 39.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.927
  • Couple de pleine charge
    52.4 pi-lb;71.04 N-m
  • Hz
    50 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • kW
    22 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E02236XT3YAX180MF3-W
  • Catégorie de moteur
    Antidéflagrant
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    400 V, 690 V
  • Type de montage
    Pied
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6309 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    400 V, 690 V

Aperçu

Description du fabricant
E02236XT3YAX180MF3-W MOTEUR 22KW 2P 180M/