Motion
E04518XT3YAX225SMF3W

WEG ELECTRIC CORP
E04518XT3YAX225SMF3W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 60 hp, 1500 tr/min, 3 ph, 400 V, 690 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 1500 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446788
N° MFRE04518XT3YAX225SMF3W
Prix26,463.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E04518XT3YAX225SMF3W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 60 hp, 1500 tr/min, 3 ph, 400 V, 690 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 1500 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446788
N° MFRE04518XT3YAX225SMF3W
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
Prix26,463.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1
  • Poids
    1177 lb, 533.88 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Zones dangereuses Iec - Ex/Atex; Ex-Db; à l’épreuve des flammes; efficacité Ie3 ; refroidissement Ic411 ; imprégnation constante du débit de résine; système de graissage à l’extrémité entraînement et à l’extrémité sans entraînement; joint d’étanchéité Lumoly; capuchon de roulement; équilibrage clé 1/2
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Haut
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Description
    HP : 60, F#225S/M, TR/MIN : 1500, 400/690V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Antidéflagrant
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6314 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.942
  • Couple de pleine charge
    214 pi-lb
  • HP
    60 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • kW
    45 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E04518XT3YAX225SMF3W
  • Catégorie de moteur
    Antidéflagrant
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    400 V, 690 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314 C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    400 V, 690 V

Aperçu

Description du fabricant
E04518XT3YAX225SMF3W MOTEUR 45KW 4P 225S/