Spécifications
Details
- Précision±0.2 % de la portée ajustée avec 4:1 la baisse
- Plage de température ambiante-4 à 158
- ApplicationAliments et boissons, pâtes et papiers, eau et eaux usées, production d’énergie et industrie générale
- Matériau de connexionAcier inoxydable 316
- Type de connexionMembrane de chasse filetée pour bride
- Connexion électriqueM12 x 1 4 broches
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304 (acier inoxydable 316 en option)
- Plage du signal de sortie4 mA à 20 mA, 2 fils avec HART®
- Alimentation requise12 V c.c. à 36 V c.c.
- Plage de pression1.45 psi - 5.8 psi
- SérieSérie PTI20
- Normes respectéesConçu pour supprimer la protection contre les RFI, les EMI et les décharges électrostatiques
Aperçu
Description du fabricant
PTI20-5PSIG-1-43-75-25-TC IND. PRESSION
- Transmetteur de pression intelligent
- Portée min. 1.45 psi
- portée max. 5.8 psi (pression d’aspiration la plus basse -5.8 psig)
- ±0.2 % de la portée ajustée avec 4:1 la baisse
- 4 mA à 20 mA
- 2 fils avec HARTMD
- Membrane de chasse filetée pour bride
- M12 x 1 4 broches
- couvercle transparent