Motion
3500285 NANO-LOK BORD DOUBLE JAMBE PAR AUTO-RETRAIT. LIGNE DE VIE 3500285, C

3M
3500285 NANO-LOK EDGE TWIN-LEG PER. SELF-RETRACT. LIFELINE 3500285, C

autorétractable - Capacité de 420 lb, matériau de câble galvanisé
N° D’ARTICLE MI14520157
N° MFR3500285 NANO-LOK EDGE TWIN-LEG PER. SELF-RETRACT. LIFELINE 3500285, C
Prix1,520.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3500285 NANO-LOK EDGE TWIN-LEG PER. SELF-RETRACT. LIFELINE 3500285, C

autorétractable - Capacité de 420 lb, matériau de câble galvanisé
N° D’ARTICLE MI14520157
N° MFR3500285 NANO-LOK EDGE TWIN-LEG PER. SELF-RETRACT. LIFELINE 3500285, C
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
Prix1,520.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.44 m

Détails

  • Cote ANSI
    Z359.14-2021
  • Capacité
    420 lb
  • Couleur
    Orange
  • Connexion du faisceau
    Connecteur à broche unique
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique en nylon
  • Matériau du cordage de sécurité
    Câble galvanisé
  • Matériau de la ligne
    Câble galvanisé
  • Nombre de jambes
    2
  • Normes respectées
    29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI Classe Niveau 2, ANSI/ASSP Z359.14-2021
  • Type
    Cordage de sécurité autorétractable

Aperçu

Description du fabricant
3500285 NANO-LOK BORD DOUBLE JAMBE