Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la base0.7188 po
- Boulon de centre à centre Longueur5.6250 po
- Diamètre du trou de boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2-3/8 po
- Diamètre extérieur de la bride6.8750 po
- Largeur totale2.7188 po
Détails
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC212-38
- CUP_NON80067565034