Motion
M4B23
Engrenage à émerillon externe – 92 DP, 20 ° PA, 23 dents, face de 100 mm, alésage de 20 mm
N° D’ARTICLE MI14538996
N° MFRM4B23
Prix146.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe – 92 DP, 20 ° PA, 23 dents, face de 100 mm, alésage de 20 mm
N° D’ARTICLE MI14538996
N° MFRM4B23
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
Prix146.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Pas diamétral
    92
  • Largeur de la face
    100 mm
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Nombre de dents
    23
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
M4B23 G1 - GEARS
  • Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
  • Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé