Motion
FX6-480360-030-TD

POWERBLANKET
FX6-480360-030-TD

Chauffe-air forcé antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI14541550
N° MFRFX6-480360-030-TD
Prix8,878.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
FX6-480360-030-TD

Chauffe-air forcé antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI14541550
N° MFRFX6-480360-030-TD
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
Prix8,878.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24.125 po
  • Largeur totale
    24.63 po
  • Poids
    156 lb

Détails

  • Matériel
    Acier peint
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Phase
    Trois phases
  • Consommation d’énergie
    3000
  • Normes respectées
    UL-CUL
  • Courant de démarrage
    3.6
  • Tension
    480V

Aperçu

Description du fabricant
FX6-480360-030-TD ANTIDÉFLAGRANT FORCÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté