Motion
W0606-111111-03

POWERBLANKET
W0606-111111-03

Appareil de chauffage catalytique au gaz infrarouge antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI14541560
N° MFRW0606-111111-03
Prix581.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
W0606-111111-03

Appareil de chauffage catalytique au gaz infrarouge antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI14541560
N° MFRW0606-111111-03
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
Prix581.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    7 po
  • Largeur totale
    6.25 po
  • Poids
    7 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Consommation d’énergie
    85
  • Normes respectées
    CSA C/É.-U.
  • Courant de démarrage
    7.1
  • Tension
    12 VCC

Aperçu

Description du fabricant
W0606-111111-03 INFRAROUGE ANTIDÉFLAGRANT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon