Motion
W1224-111111

POWERBLANKET
W1224-111111

Appareil de chauffage catalytique au gaz infrarouge antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI14541563
N° MFRW1224-111111
Prix696.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
W1224-111111

Appareil de chauffage catalytique au gaz infrarouge antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI14541563
N° MFRW1224-111111
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
Prix696.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    9.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Consommation d’énergie
    360
  • Normes respectées
    CSA C/É.-U.
  • Courant de démarrage
    30
  • Tension
    12 VCC

Aperçu

Description du fabricant
W1224-111111 GA INFRAROUGE ANTIDÉFLAGRANT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté