Motion
CXCT110P1X11

POWERBLANKET
CXCT110P1X11

Réchauffeur électrique à immersion avec bouchon à vis
N° D’ARTICLE MI14541594
N° MFRCXCT110P1X11
Prix835.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
CXCT110P1X11

Réchauffeur électrique à immersion avec bouchon à vis
N° D’ARTICLE MI14541594
N° MFRCXCT110P1X11
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
Prix835.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    4.25 po
  • Largeur totale
    5 po
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Phase
    monophasé
  • Consommation d’énergie
    1000
  • Normes respectées
    CSA C/É.-U.
  • Courant de démarrage
    8.3
  • Tension
    120V

Aperçu

Description du fabricant
IMMERSIO AVEC BOUCHON À VIS ÉLECTRIQUE CXCT110P1X11

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon