Motion
CX1480160036T3IIBT

POWERBLANKET
CX1480160036T3IIBT

Appareil de chauffage à convection antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI14541599
N° MFRCX1480160036T3IIBT
Prix3,506.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
CX1480160036T3IIBT

Appareil de chauffage à convection antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI14541599
N° MFRCX1480160036T3IIBT
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
Prix3,506.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8.25 po
  • Largeur totale
    55 po
  • Poids
    81 lb

Détails

  • Matériel
    Acier peint
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -49 °F
  • Phase
    monophasé
  • Consommation d’énergie
    3600
  • Normes respectées
    UL-CUL
  • Courant de démarrage
    7.5
  • Tension
    480V

Aperçu

Description du fabricant
CX1480160036T3IIBT CONVE. ÉPREUVE DE L’EXPLOSION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon