Motion
CX1120160018T3IIBT

POWERBLANKET
CX1120160018T3IIBT

Appareil de chauffage à convection antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI14541601
N° MFRCX1120160018T3IIBT
Prix2,614.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
CX1120160018T3IIBT

Appareil de chauffage à convection antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI14541601
N° MFRCX1120160018T3IIBT
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
Prix2,614.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8.25 po
  • Largeur totale
    37 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Matériel
    Acier peint
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -49 °F
  • Phase
    monophasé
  • Consommation d’énergie
    1800
  • Normes respectées
    UL-CUL
  • Courant de démarrage
    15
  • Tension
    120V

Aperçu

Description du fabricant
CX1120160018T3IIBT CONVE. ÉPREUVE DE L’EXPLOSION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good