Motion
GE107CT
Réchauffeur d'unité à air forcé pour service régulier
N° D’ARTICLE MI14541608
N° MFRGE107CT
Prix1,933.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réchauffeur d'unité à air forcé pour service régulier
N° D’ARTICLE MI14541608
N° MFRGE107CT
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
Prix1,933.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    15.5 po
  • Largeur totale
    17 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Matériel
    Acier peint
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Phase
    Monophasé ou triphasé
  • Consommation d’énergie
    10000
  • Normes respectées
    CSA C/É.-U.
  • Courant de démarrage
    20.8
  • Tension
    480V

Aperçu

Description du fabricant
GE107CT UNITÉ D'AIR FORCÉ SERVICE RÉGULIER HEA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good