Motion
CR1-600360-250-PD-01

POWERBLANKET
CR1-600360-250-PD-01

Chauffage de l’unité de lavage
N° D’ARTICLE MI14541613
N° MFRCR1-600360-250-PD-01
Prix8,102.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
CR1-600360-250-PD-01

Chauffage de l’unité de lavage
N° D’ARTICLE MI14541613
N° MFRCR1-600360-250-PD-01
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
Prix8,102.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    23.5 po
  • Largeur totale
    20.75 po
  • Poids
    130 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Phase
    Trois phases
  • Consommation d’énergie
    25000
  • Normes respectées
    UL-CUL
  • Courant de démarrage
    24.1
  • Tension
    600V

Aperçu

Description du fabricant
CR1-600360-250-PD-01 CHAUFFAGE DE L’UNITÉ DE LAVAGE

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon