Motion
PXFT30011

POWERBLANKET
PXFT30011

Panneau de commande électrique PXFT et chauffage de la maison de pompage
N° D’ARTICLE MI14541642
N° MFRPXFT30011
Prix448.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
PXFT30011

Panneau de commande électrique PXFT et chauffage de la maison de pompage
N° D’ARTICLE MI14541642
N° MFRPXFT30011

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix448.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    15 po
  • Largeur totale
    4.25 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium, acier
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Phase
    monophasé
  • Consommation d’énergie
    300
  • Normes respectées
    Homologué UL-CUL Safety
  • Courant de démarrage
    2.5
  • Tension
    120V

Aperçu

Description du fabricant
PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRIQUE PXFT30011 PXFT ET

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon