Motion
CXC360P2583

POWERBLANKET
CXC360P2583

Réchauffeur électrique à immersion avec bouchon à vis
N° D’ARTICLE MI14541646
N° MFRCXC360P2583
Prix1,061.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
CXC360P2583

Réchauffeur électrique à immersion avec bouchon à vis
N° D’ARTICLE MI14541646
N° MFRCXC360P2583
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
Prix1,061.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    22.5 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Phase
    Trois phases
  • Consommation d’énergie
    6000
  • Normes respectées
    Certifié CSA, C/US Safety
  • Courant de démarrage
    5.8
  • Tension
    600V

Aperçu

Description du fabricant
IMMERSION DANS UN BOUCHON À VIS ÉLECTRIQUE CXC360P2583

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté