Motion
CXFT107P1X11

POWERBLANKET
CXFT107P1X11

Réchauffeur électrique à immersion avec bouchon à vis
N° D’ARTICLE MI14541707
N° MFRCXFT107P1X11
Prix1,035.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
CXFT107P1X11

Réchauffeur électrique à immersion avec bouchon à vis
N° D’ARTICLE MI14541707
N° MFRCXFT107P1X11
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
Prix1,035.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    21 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Phase
    monophasé
  • Consommation d’énergie
    700
  • Normes respectées
    Certifié CSA, C/US Safety
  • Courant de démarrage
    5.83
  • Tension
    120V

Aperçu

Description du fabricant
IMMERSIO AVEC BOUCHON À VIS ÉLECTRIQUE CXFT107P1X11

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté