Motion
PROSCAN2
ProScan – Capteur de processus en ligne
N° D’ARTICLE MI14587393
N° MFRPROSCAN2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ProScan – Capteur de processus en ligne
N° D’ARTICLE MI14587393
N° MFRPROSCAN2
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Le capteur ProScan utilise la technologie NIR pour détecter avec précision et instantanément les transitions de produits, surveiller la turbidité et mesurer les concentrations de produits à toutes les étapes de votre processus liquide.• Utilisant une technologie optique avancée, ProScan envoie un faisceau de lumière dans le processus et mesure la rétrodiffusion. L’intensité de cette dispersion est proportionnelle à la concentration en solides.• ProScan agit comme un œil dans votre processus pour permettre un contrôle en temps réel des processus et permettre une amélioration de la qualité, de la productivité et du rendement du capital investi des produits.• ProScan est autorisé à porter le symbole 3-A pour la norme n° 46 : Réfractomètres et capteurs optiques absorbant l'énergie.
  • Certification
    Norme sanitaire 3-A, no 46
  • Type de connexion
    Pince sanitaire
  • Lentille
    Sapphire
  • Matériel
    Acier inoxydable 316L
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Sortie
    4-20 mA
  • Consommation d’énergie
    0.45
  • Type de produit
    Capteurs ultraviolets
  • Types de produits
    Capteur de prise en ligne
  • Tension d’alimentation
    15 à 24

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR DE PROCÉDÉ EN LIGNE PROSCAN2 PROSCAN
  • Utilisant une technologie optique et à microprocesseur avancée, ProScan produit une
  • Sortie 4-20 mA pouvant être adaptée à une vaste gamme d’applications.
  • Le capteur se fixe directement à la ligne de procédé et permet une analyse en ligne en temps réel des flux de fluide.
  • La lentille saphir et la construction en acier inoxydable 316 résisteront aux températures élevées,
  • les fluctuations de température et les agents chimiques typiques dans les procédés alimentaires.
  • La conception simple permet au personnel de l’usine de l’installer, de l’ajuster et de l’entretenir facilement.
  • ProScan peut être installé pratiquement n'importe où dans le flux de production ou de déchets où il est important de détecter les interfaces de processus, de surveiller la turbidité ou de mesurer les concentrations du produit.