Spécifications
Dimensions
- Hauteur10-1/8 po
- Longueur3-1/2 po
- Débit minimum0.5
Détails
- Précision±4.0 %
- Norme d’étalonnageCompteurs d’eau : eau du robinet à 70°F (21°C), 1.0 sg
- Type de connexion#20 SAE, joint torique
- Plage de débit10 à 100 gal/min
- Matériau du boîtierAluminium
- AimantAlnico revêtu de PTFE
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Débit maximum100 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Type de montagehorizontal, vertical et inversé
- Matériau du tuyauPolycarbonate
- Type de portN° 20 SAE
- Répétabilité±1 %
- Matériau du jointBuna-N® (STD), EPR, FKM ou FFKM
- Type de jointBuna-N® (STD), PTFE
- StyleBidirectionnel
- Norme de filetageEIG
- ViscositéViscosités jusqu’à 110 cSt
- Matériaux mouillésAluminium anodisé
Aperçu
- Choix de matériaux à partir d’aluminium, de laiton ou d’acier inoxydable pour répondre aux exigences du système et du liquide.
- Montage sans restrictionPermet une installation horizontale, verticale ou inversée et ne nécessite pas de plomberie droite sur l’entrée ou la sortie.
- Mesures bidirectionnelles Mesure le débit bidirectionnel des liquides.
- Robustes et fiables, ces compteurs sont construits avec tous les appareils sous pression métalliques qui permettent une installation sûre et permanente.
- Fonctionnement à haute pression, la conception du suiveur à couplage magnétique permet un fonctionnement jusqu’à 6000 lb/po2.
- Plusieurs ports La sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP permet de réduire le nombre d’adaptateurs requis pour l’installation.