Motion
C3A5HT15
C3A5HT15 Débitmètre de vidange de caisse
N° D’ARTICLE MI14587665
N° MFRC3A5HT15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C3A5HT15 Débitmètre de vidange de caisse
N° D’ARTICLE MI14587665
N° MFRC3A5HT15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6-9/16 po
  • Longueur
    1-7/8 po
  • Débit minimum
    0.1

Détails

  • Précision
    ±5 %
  • Norme d’étalonnage
    Compteurs d’huile : DTE 25® à 110°F (43°C), 0.873 sg|Mesures d’eau : eau du robinet à 70°F (21°C), 1.0 sg
  • Type de connexion
    1/2" BSPP
  • Plage de débit
    1 à 15 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Type de montage
    horizontal, vertical et inversé
  • Matériau du tuyau
    Polycarbonate
  • Type de port
    1/2" BSPP
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Matériau du joint
    Buna-N®
  • Type de joint
    Buna-N®
  • Style
    Drain de caisse
  • Viscosité
    Viscosités standard jusqu’à 110 cSt. Pour les viscosités entre 110 et 430 cSt, contacter l’usine.
  • Matériaux mouillés
    Aluminium anodisé

Aperçu

Description du fabricant
C3A5HT15 COMPTEUR DE DÉBIT DE VIDANGE DE CAISSE
  • Permet une installation horizontale, verticale ou inversée et ne nécessite pas de plomberie droite sur l’entrée ou la sortie.
  • Étanche aux intempéries pour une utilisation à l’extérieur et/ou sur les systèmes où des lavages sont requis.
  • Ces compteurs sont construits avec tous les appareils sous pression métalliques qui permettent une installation sécuritaire et permanente.
  • La sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP réduit la quantité d’adaptateurs requis pour l’installation.