Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.2 po
- Longueur2.9 po
- Débit minimum0.005 gal/min
- Ratiojusqu’à 150:1
Détails
- Précision±0.25 %
- Norme d’étalonnageÉtalonnage logarithmique en 7 points
- Type de connexionNPT
- Plage de débit0.005 à 0.8 gal/min
- Matériau du boîtier7075 Aluminium haute résistance
- Débit maximum0.8 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Type de portNPT 1/4 po
- Répétabilité± 0.1 %
- Matériau du jointPTFE
- Matériau de l’arbreAcier inoxydable 402
- Norme de filetageNPT