Spécifications
Dimensions
- Hauteur7.0 po
- Longueur8.4 po
- Ratiojusqu’à 150:1
Détails
- Précision±0.25 %
- Norme d’étalonnageÉtalonnage logarithmique en 7 points
- Type de connexionCode 62 Bride hydraulique
- Plage de débit1.0 à 120.0 gal/min
- Matériau du boîtier7075 Aluminium haute résistance
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Type de portCODE SAE 1-1/4 PO 62
- Répétabilité± 0.1 %
- Matériau du jointFKM
- Matériau de l’arbreAcier inoxydable 402