Motion
JVHS10TCVABEX

AW-LAKE COMPANY
JVHS10TCVABEX

Débitmètre à déplacement positif haute pression JVHS10TCVABEX JVH
N° D’ARTICLE MI14587846
N° MFRJVHS10TCVABEX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
JVHS10TCVABEX

Débitmètre à déplacement positif haute pression JVHS10TCVABEX JVH
N° D’ARTICLE MI14587846
N° MFRJVHS10TCVABEX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.8 po
  • Longueur
    3.6 po
  • Ratio
    jusqu’à 400:1

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Norme d’étalonnage
    Étalonnage logarithmique en 7 points
  • Type de connexion
    Autoclave, moyenne pression
  • Plage de débit
    0.001 à 0.5 gal/min
  • Matériau du boîtier
    316 Acier inoxydable / DIN 1.4404
  • Pression de fonctionnement maximale
    15000 psi
  • Type de port
    3/8 PO MOYEN PRES. AUTOCLAVE
  • Répétabilité
    ± 0.1 %
  • Matériau du joint
    FKM
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable 402 ou carbure de tungstène

Aperçu

Description du fabricant
HAUTE PRESSION POSITIVE DE JVHS10TCVABEX JVH