Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.8 po
- Longueur3.6 po
- Ratiojusqu’à 400:1
Détails
- Précision±0.25 %
- Norme d’étalonnageÉtalonnage logarithmique en 7 points
- Type de connexionAutoclave, moyenne pression
- Plage de débit0.02 à 2.0 gal/min
- Matériau du boîtier316 Acier inoxydable / DIN 1.4404
- Pression de fonctionnement maximale15000 psi
- Type de port3/8 PO MOYEN PRES. AUTOCLAVE
- Répétabilité± 0.1 %
- Matériau du jointFFKM
- Matériau de l’arbreAcier inoxydable 402 ou carbure de tungstène