Motion
JVS12TCTNBEX

AW-LAKE COMPANY
JVS12TCTNBEX

Débitmètre à déplacement positif JV-TC JVS12TCTNBEX
N° D’ARTICLE MI14587905
N° MFRJVS12TCTNBEX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
JVS12TCTNBEX

Débitmètre à déplacement positif JV-TC JVS12TCTNBEX
N° D’ARTICLE MI14587905
N° MFRJVS12TCTNBEX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.2 po
  • Longueur
    2.9 po
  • Ratio
    jusqu’à 400:1

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Type de connexion
    NPT
  • Plage de débit
    0.005 à 0.8 gal/min
  • Matériau du boîtier
    316L Acier inoxydable / DIN 1.4404
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Type de port
    NPT 1/4 po
  • Répétabilité
    ± 0.1 %
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Matériau de l’arbre
    Carbure de tungstène

Aperçu

Description du fabricant
DÉPLACEMENT POSITIF DE JVS12TCTNBEX JV-TC