Spécifications
Dimensions
- Hauteur7.71 po
- Longueur7.99 po
Détails
- Type de connexionDispositions relatives aux conduits NPT femelles de 3/4 po
- Plage de fréquences0-4,500 Hz
- MatérielAluminium
- Température de fonctionnement maximale185 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageMonté directement sur le débitmètre ou dans un endroit éloigné
- Alimentation requise9-24 V c.c. / 200mA (fourni par le client)
- Type de produitCommutateurs de débit
- Type de capteurMG-300
- StyleDouble accès, aluminium
Aperçu
- Options d’indication à distance
- Le RT-30 offre des options pour la surveillance à distance du débit :
- Sortie d’impulsion de fréquence (standard)
- 4-20mA, évolutif par l’utilisateur (standard)
- Protocole de communication HART (facultatif)
- Programmation facile sur le terrain
- Montage à distance disponible
- Fonctionnement en quelques minutes
- Montage flexible
- Disponible en modèles à accès simple et double
- Peut être monté directement sur le débitmètre ou à distance
- Option de protocole de communication HART® pour la surveillance et la programmation à distance