Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.83 po
- Longueur5.94 po
- Largeur2.64 po
Détails
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageCol TW 3/4 po
- Alimentation requiseAlimenté par batterie - 3.6V piles « C », remplaçables sur place; durée de vie moyenne estimée de 2 ans.
- Type de produitCommutateurs de débit
- Type de capteurInductif (compteurs de turbines TR et TW)
- Temps de réponse du signal50 ms
- StyleCompteurs de turbine TW et TR