Spécifications
Dimensions
- Courant d’entrée0.04 à 0.1
Détails
- Détails supplémentairesLe capteur de débit EDGE a été conçu sur la base de l’évolutivité, de la flexibilité et de la stabilité. Son faible encombrement et sa conception compacte permettent une flexibilité de conception du système. Le boîtier en aluminium anodisé protège les appareils électroniques pour une utilisation extérieure. Le capteur EDGE intègre un traitement de signal innovant et un outil de table de linéarisation qui augmente la précision de votre compteur et permet des plages de débit plus larges. EDGE vous permet de choisir votre sortie (impulsion, analogique ou Modbus). Toute la configuration est facilitée par l’entremise d’une application mobile Bluetooth ou d’une trousse d’outils logicielle. Il s’agit du capteur de débit standard à utiliser avec toutes les applications de débitmètre à engrenage AW et à turbine nécessitant une sortie analogique, à impulsion ou Modbus. Le capteur est livré avec une carte MicroSD pour un stockage pratique des données. Sorties disponibles : analogique (4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V ou 2-10V), fréquence (pousser/tirer, enfoncer ou approvisionnement) Modbus
- DemandesLe capteur de débit EDGE est idéal dans les applications générales lors de l’envoi d’un signal analogique, d’impulsion ou de bus modique à un PLC ou à un autre système de commande.
- MatérielAluminium anodisé
- Température de fonctionnement maximale185 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Type de montageFiletage standard
- SortiePouls (Bluetooth non disponible)
- Type de portUne entrée de ramassage
- Type de produitCapteurs de débit
- Matériau du jointBuna-N
- Type de capteurDébitmètre à turbine TW/TA3/TR
Aperçu
- Le signal de sortie analogique est réglé par défaut à 4-20mA et 0-10V (0-5V, 1-5V et 2-10V sélectionnables par l’entremise de PC Toolkit ou de l’application mobile « AWL Mobile Toolkit »)
- Sortie de fréquence à 5KHz, dépendante du débit
- Communication Modbus
- Excellente linéarité, stabilité à haute température et stabilité à long terme
- Alimenté par 12-24VDC
- Résolution de sortie analogique 16 bits
- Bluetooth activé pour la configuration sans fil à partir d’un appareil mobile (peut être désactivé par l’usine)
- Communication Bluetooth protégée par mot de passe
- Connectez le capteur à l’ordinateur au moyen d’un câble USB-C standard
- Le micrologiciel peut être mis à jour par les utilisateurs au moyen de la trousse d’outils PC