Spécifications
Dimensions
- Longueur du câble5 pi
Détails
- Détails supplémentairesLe capteur de débit HUB-40EX est certifié pour les zones dangereuses par CSA (États-Unis et Canada), ATEX et IECEx. Il est doté d’un boîtier NEMA 4X pour se protéger des conditions environnementales et d’un raccord tournant intégré, permettant aux utilisateurs de pivoter pour un câblage facile. Le HUB-40EX émet un signal de sortie à onde carrée avec un cycle de service d’environ 50 %, qui est protégé par un fusible à réinitialisation automatique. L’installation par filetage facile signifie que vous êtes opérationnel en quelques minutes. Sorties disponibles : fréquence (onde carrée avec cycle de service de 50 %) Certifications EX : CSA (É.-U. et Canada), ATEX, IECEx
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de produitCapteurs de débit
- Type de capteurCapteur de palier (version à absorption)
Aperçu
- Choisissez parmi les options de certification des zones dangereuses, y compris : cCSAus ou ATEX/IECEx
- Le signal de sortie à onde carrée a un cycle de service d’environ 50 %.
- À utiliser avec tous les débitmètres AW-Lake EX.