Motion
HUB41EX2S1H1

AW-LAKE COMPANY
HUB41EX2S1H1

HUB-40EX Capteur de débit nominal pour zones dangereuses
N° D’ARTICLE MI14588078
N° MFRHUB41EX2S1H1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
HUB41EX2S1H1

HUB-40EX Capteur de débit nominal pour zones dangereuses
N° D’ARTICLE MI14588078
N° MFRHUB41EX2S1H1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le capteur de débit HUB-40EX est certifié pour les zones dangereuses par CSA (États-Unis et Canada), ATEX et IECEx. Il est doté d’un boîtier NEMA 4X pour se protéger des conditions environnementales et d’un raccord tournant intégré, permettant aux utilisateurs de pivoter pour un câblage facile. Le HUB-40EX émet un signal de sortie à onde carrée avec un cycle de service d’environ 50 %, qui est protégé par un fusible à réinitialisation automatique. L’installation par filetage facile signifie que vous êtes opérationnel en quelques minutes. Sorties disponibles : fréquence (onde carrée avec cycle de service de 50 %) Certifications EX : CSA (É.-U. et Canada), ATEX, IECEx
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de produit
    Capteurs de débit
  • Type de capteur
    Capteur de palier (version source)

Aperçu

Description du fabricant
HUB41EX2S1H1 HUB-40EX RAT ZONE DANGEREUSE
  • Choisissez parmi les options de certification des zones dangereuses, y compris : cCSAus ou ATEX/IECEx
  • Le signal de sortie à onde carrée a un cycle de service d’environ 50 %.
  • À utiliser avec tous les débitmètres AW-Lake EX.