Motion
CCB05VES
Capteur de débit de roue à palette FlowStat ES
N° D’ARTICLE MI14588154
N° MFRCCB05VES
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capteur de débit de roue à palette FlowStat ES
N° D’ARTICLE MI14588154
N° MFRCCB05VES
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    120
  • Taille de la connexion
    1/2 po
  • Hauteur
    2.48 po
  • Longueur
    3.70

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le débitmètre à roue à palette FlowStat ES avec capteur intégré permet une installation et un fonctionnement très simples. Le corps économique, mais robuste en polypropylène offre une durabilité à moindre coût. Comme son cousin en acier inoxydable, FlowStat ES est offert avec plusieurs sorties parmi lesquelles choisir en plus d’une indication visuelle du débit à travers son couvercle transparent facultatif où vous pouvez voir le débit du rotor. La trajectoire droite du fluide et le grand rotor rotatif signifient qu’il y a une chute de pression minimale. Les applications comprennent : refroidisseurs et systèmes de refroidissement, équipement médical, CVCA, lotage et contrôle industriel
  • Matériau du roulement
    PEEK (polyéthéréthercétone)
  • Type de connexion
    NPT 1/2 po
  • Débit
    5 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Polypropylène chargé de verre
  • Matériau de la turbine
    Copolymère acétal
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    150
  • Moyen
    Liquide
  • Température de fonctionnement min.
    20 °F
  • Sortie
    Courant
  • Type de produit
    Capteurs de débit
  • Répétabilité
    ±0.5 %
  • Matériau du joint
    FKM
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable
  • Matériaux mouillés
    Polycarbonate transparent

Aperçu

Description du fabricant
CCB05VES FLOWSTAT ES ES DÉBIT DE ROUE À PALETTES S