Motion
PCB04BESLF

AW-LAKE COMPANY
PCB04BESLF

Capteur de débit de roue à palette FlowStat ES
N° D’ARTICLE MI14588159
N° MFRPCB04BESLF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
PCB04BESLF

Capteur de débit de roue à palette FlowStat ES
N° D’ARTICLE MI14588159
N° MFRPCB04BESLF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    120
  • Taille de la connexion
    1/2 po
  • Hauteur
    2.48 po
  • Longueur
    3.70

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le débitmètre à roue à palette FlowStat ES avec capteur intégré permet une installation et un fonctionnement très simples. Le corps économique, mais robuste en polypropylène offre une durabilité à moindre coût. Comme son cousin en acier inoxydable, FlowStat ES est offert avec plusieurs sorties parmi lesquelles choisir en plus d’une indication visuelle du débit à travers son couvercle transparent facultatif où vous pouvez voir le débit du rotor. La trajectoire droite du fluide et le grand rotor rotatif signifient qu’il y a une chute de pression minimale. Les applications comprennent : refroidisseurs et systèmes de refroidissement, équipement médical, CVCA, lotage et contrôle industriel
  • Matériau du roulement
    PEEK (polyéthéréthercétone)
  • Type de connexion
    NPT 1/2 po
  • Débit
    4 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Polypropylène chargé de verre
  • Matériau de la turbine
    Copolymère acétal
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    150
  • Moyen
    Liquide
  • Température de fonctionnement min.
    20 °F
  • Sortie
    Pouls
  • Type de produit
    Capteurs de débit
  • Répétabilité
    ±0.5 %
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable
  • Matériaux mouillés
    Polycarbonate transparent

Aperçu

Description du fabricant
DÉBIT DE LA ROUE À PALETTES PCB04BESLF