Spécifications
Dimensions
- Longueur du câble120
- Taille de la connexion1/2 po
- Hauteur2.48 po
- Longueur3.70
Détails
- Détails supplémentairesLe débitmètre à roue à palette FlowStat ES avec capteur intégré permet une installation et un fonctionnement très simples. Le corps économique, mais robuste en polypropylène offre une durabilité à moindre coût. Comme son cousin en acier inoxydable, FlowStat ES est offert avec plusieurs sorties parmi lesquelles choisir en plus d’une indication visuelle du débit à travers son couvercle transparent facultatif où vous pouvez voir le débit du rotor. La trajectoire droite du fluide et le grand rotor rotatif signifient qu’il y a une chute de pression minimale. Les applications comprennent : refroidisseurs et systèmes de refroidissement, équipement médical, CVCA, lotage et contrôle industriel
- Matériau du roulementPEEK (polyéthéréthercétone)
- Type de connexionNPT 1/2 po
- Débit5 gal/min
- Matériau du boîtierPolypropylène chargé de verre
- Matériau de la turbineCopolymère acétal
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Pression de fonctionnement maximale150
- MoyenLiquide
- Température de fonctionnement min.20 °F
- SortieTension
- Type de produitCapteurs de débit
- Répétabilité±0.5 %
- Matériau du jointBuna-N
- Matériau de l’arbreAcier inoxydable
- Matériaux mouillésPolycarbonate transparent