Motion
CUTTA1A2B1A1A

AW-LAKE COMPANY
CUTTA1A2B1A1A

Débitmètre à ultrasons à pince
N° D’ARTICLE MI14588181
N° MFRCUTTA1A2B1A1A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
CUTTA1A2B1A1A

Débitmètre à ultrasons à pince
N° D’ARTICLE MI14588181
N° MFRCUTTA1A2B1A1A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10.94 po
  • Longueur
    7.4

Détails

  • Détails supplémentaires
    En utilisant le principe de mesure du temps de transit, le débitmètre ultrasonique à pince CUTT se fixe à l’extérieur des tuyaux verticaux ou horizontaux de tailles allant de ½” à 48”.  Enfermés dans un boîtier en polycarbonate NEMA4X étanche à l’eau et à la poussière, les débitmètres ultrasoniques à pince offrent une sortie analogique isolée de 4-20 mA et 0-5 V. La mesure du débit non intrusif permet de mesurer les « liquides corrosifs » les plus “ qui endommageraient les débitmètres standard. Les transducteurs à pince peuvent accueillir tous les matériaux de tuyaux courants à des diamètres allant de 0.5 à 48 et résister à des températures allant de -40 °F à 300 °F. Le lecteur est livré avec un logiciel gratuit d’enregistrement des données pour l’affichage, la manipulation, l’analyse et l’exportation des données. Les applications comprennent : la transformation des aliments, les usines de transformation des produits chimiques, les raffineries de pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de produit
    Capteurs de débit
  • Répétabilité
    ±0.25 %

Aperçu

Description du fabricant
DÉBIT ULTRASONIQUE À PINCE CUTTA1A2B1A1A M
  • Principe de mesure ultrasonique du temps de transit
  • Gamme de tailles de tuyau de 1/2 po à 48 po
  • Configuration simple 5-Key (en anglais, en français et en espagnol)
  • Sortie analogique 4-20mA/0-5V
  • Enregistreur de données 26 millions de points
  • Écran ACL rétroéclairé protégé par mot de passe
  • Boîtier en polycarbonate étanche à l’eau et à la poussière NEMA4X (IP66)
  • Modbus® RTU ou HART® en option
  • Approbations CE, UL/EN 61010-1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté